Referenties
IKO:IRT5545
Rubix:03310259

Productdetails : IKO IR 55X65X45,5 NAALDLAGER BINNENRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 55 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Breedte | 45,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,03 excl. BTW
/ stuk
€ 32,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen