KLUBER UNISILKON TK 002/--1000 - BLIK 1 LTR
Impregneerolie UNISILKON TK 002/1000
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:240050074
Rubix:07403288
Fabrikant:0240050074

Productdetails : KLUBER UNISILKON TK 002/--1000 - BLIK 1 LTR
UNISILKON TK 002-vloeistoffen zijn transparante, heldere vloeistoffen op basis van methyl siliconen. Deze oliën bieden een goede stabiliteit bij lage en hoge temperaturen. UNISILKON TK 002/500, UNISILKON TK 002/1000 hebben en NSF H1-registratie en zijn daarom in overeenstemming met FDA 21 CFR § 178.3570. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. Het gebruik van UNISILKON TK 002/500, UNISILKON TK 002/1000 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Goede werking bij lage temperaturen dankzij het lage vloeipunt
• Zeer goede thermische stabiliteit
• Neutraal ten opzichte van vele kunststoffen en elastomeren
• Zeer goede thermische stabiliteit
• Neutraal ten opzichte van vele kunststoffen en elastomeren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 1000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -45 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 716,32 excl. BTW
/ stuk
€ 866,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen