BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM INKLAPBAAR CGV-13
Inklapbare vergrendelingssystemen van Brady voor handwielafsluiters met een diameter van 76 tot 178 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:148647
Rubix:A0118688
Fabrikant:148647
EAN:0754473581442






Documenten
Productdetails : BRADY VERGRENDELINGSSYSTEEM INKLAPBAAR CGV-13
Het ontwerp van Brady's inklapbare vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters zorgt voor een veilige vergrendeling van een groter aantal handwielafsluiters met behulp van minder systemen. Deze beschermkappen draaien probleemloos rond afsluiterhendels tot ze volledig zijn vergrendeld en kunnen ook worden ingeklapt voor een gemakkelijke opslag in onderhoudskarren en lockout-kits. Onze inklapbare vergrendelingssystemen voor handwielafsluiters hebben een uniek verwijderbaar middenstuk voor gebruik bij OS&Y- of handwielafsluiters met een stijgende spindel en zijn geschikt voor hangsloten met een maximale beugeldiameter van 9,53 mm. Deze systemen worden geleverd met waarschuwingslabels in het Engels, Spaans en Frans.
Toepassingen
Lockout Tagout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 9,65 mm |
| Lengte | 101,1 mm |
| Breedte | 374,9 mm |
| Hoogte | 101,09 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,00 excl. BTW
/ stuk
€ 130,68 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden