Insert met zeskantschroef Timken UC312-39, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 61.913 mm | Breedte: 36 mm
Insert met zeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Timken:UC312-39
Rubix:A0633249
Fabrikant:UC312-39
EAN:0013992167552


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 61,913 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 36 mm |
Productdetails : TIMKEN UC 312-39 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UC312-39 lagerinzet met brede binnenring en stelwerksluiting. Pre-geÿnstalleerde smering en robuuste afdichting voor industriële toepassingen met zware belastingen.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 61,913 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 36 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | uc |
| Materiaal | lagerstaal (bearing steel) |
| Koker | staal |
| Boring | 61,913 mm |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81900 N |
| Gewicht | 2,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,58 excl. BTW
/ stuk
€ 312,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen