Insert met zeskantschroef SKF YAR 206-2F, Buitendiameter: 62 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 38.1 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAR 206-2F
Rubix:03045257
Fabrikant:YAR 206-2F
EAN:7316577027542
SKF YAR 206-2F Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 206-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte38,1 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Kokerpolyamide
Grenstoerental6300 rpm
Totale breedte lager38,1 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r11,2 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr19,5 N
Gewicht0,28 kg
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84821090
€ 29,98 excl. BTW
/ stuk
€ 36,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.