Insert met zeskantschroef Timken UC312, Buitendiameter: 130 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 71 mm
Kogellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:UC312
Rubix:A0378691
EAN:0013992167507

Documenten
Productdetails : TIMKEN UC 312 INSERT KOGELLAGER
Timken UC312 bearing unit with wide inner ring (60×130×71 mm) and set-screw locking. Pre-greased with lithium grease and with high-performance seal for harsh environments.
Sterke punten
•Het UC-kogellager met brede binnenring gebruikt een veelgebruikt vergrendelingsmechanisme met stelbout en wordt aanbevolen voor industriële toepassingen waarbij zware belastingen optreden
De stelboutmontage is ideaal voor toepassingen met omkerende belastingen
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnenring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de landdragende gebonden nitrilafdichting helpt beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen afwerper biedt extra bescherming tegen vervuiling
De UC-serie heeft super afgewerkte loopbanen en kogels van klasse 10 voor soepel lopen en een laag geluidsniveau
UC-serie kogellagers met brede binnenring hebben bolvormige buitendiameters voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnenoppervlakken om scheefstand van de as te compenseren
De stelboutmontage is ideaal voor toepassingen met omkerende belastingen
Het lager is vooraf gesmeerd en klaar voor onmiddellijke installatie
De brede binnenring biedt effectieve asondersteuning voor een breed scala aan industriële toepassingen
Het positieve contact van de landdragende gebonden nitrilafdichting helpt beschermen tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden
Een externe stalen afwerper biedt extra bescherming tegen vervuiling
De UC-serie heeft super afgewerkte loopbanen en kogels van klasse 10 voor soepel lopen en een laag geluidsniveau
UC-serie kogellagers met brede binnenring hebben bolvormige buitendiameters voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnenoppervlakken om scheefstand van de as te compenseren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 71 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | uc |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Boring | 60 mm |
| Grenstoerental | 2100 rpm |
| Totale breedte lager | 36 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 52200 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 81900 N |
| Gewicht | 2,6 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,13 excl. BTW
/ stuk
€ 257,89 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden