Insert met zeskantschroef SKF YAR 210-2RF/VE495, Buitendiameter: 90 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 51.6 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAR 210-2RF/VE495
Rubix:03476496
Fabrikant:441957
EAN:07316574899067
SKF YAR 210-2RF/VE495 Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 210-2RF/VE495 Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht755 g
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter90 mm
Breedte51,6 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Grenstoerental2200 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r23200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr35100 N
Aangepaste tariefcode84821090
€ 154,82 excl. BTW
/ stuk
€ 187,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.