Insert met zeskantschroef SKF YAR 203-008-2F, Buitendiameter: 40 mm | Binnendiameter: 12.7 mm | Breedte: 27.4 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAR 203-008-2F
Rubix:03476327
Fabrikant:78044
EAN:7316577744623
SKF YAR 203-008-2F Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte27,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 203-008-2F Y-LAGER


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Insteeklagers zijn gebaseerd op afgedichte groefkogellagers. Deze variant is geschikt voor toepassingen met zowel constante als wisselende draairichting. Het heeft een binnenring die aan beide zijden verlengd is en wordt op de as vastgezet door twee (stel)schroeven op de binnenring aan te draaien. Dit zorgt voor een eenvoudige montage.

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht114 g
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter40 mm
Breedte27,4 mm
Type lagerspelingcn
Afdichtingeén rubberen afdichting en één metalen schild
Serieyar
Kokerpolyamide
Boring12,7 mm
Grenstoerental9500 rpm
Totale breedte lager27,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4750 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9560 N
Gewicht0,12 kg
Land van oorsprongMX
Aangepaste tariefcode84821090
€ 34,42 excl. BTW
/ stuk
€ 41,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.