Insert met zeskantschroef Timken UC320-64, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 54 mm
Insert met zeskantschroef
Zie technische informatieReferenties
Timken:UC320-64
Rubix:A0633245
Fabrikant:UC320-64
EAN:0013992168252

Productdetails : TIMKEN UC 320-64 INSERT KOGELLAGER
Timken innovations continue to keep the world in motion, including the invention of the wide inner ring bearing and the ball bearing housed unit. Timken continue that innovation by applying our extensive engineering knowledge of bearings, metallurgy, seals and end-user applications to deliver optimized performance from our housed unit product line.
Timken UC 320-64 lagerinzet met wide inner ring en set-screw vergrendeling. Voorgesmeerd, met bonded nitril afdichting en stalen flinger voor extra bescherming.
Toepassingen
● UELF four-bolt flanged units are suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | eén rubberen afdichting en één metalen schild |
| Serie | uc |
| Materiaal | bearing steel |
| Koker | staal |
| Boring | 101,6 mm |
| Smeertype | prelubricated high-quality lithium-based grease |
| Totale breedte lager | 66 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 141000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 173000 N |
| Smeermiddel | high-quality lithium-based grease (prelubricated) |
| Gewicht | 11 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 765,74 excl. BTW
/ stuk
€ 926,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
