Insert met zeskantschroef SKF YAR 205-2RF/HVW64F, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 34.1 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAR 205-2RF/HVW64F
Rubix:03804945
Fabrikant:226306
EAN:07316572480052
SKF YAR 205-2RF/HV/W64F Y-LAGER RVS

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAR 205-2RF/HV/W64F Y-LAGER RVS


Radiale inzetkogellagers zijn gebaseerd op afgedichte diepgroefkogellagers. Dit ontwerp is geschikt voor toepassingen met constante en afwisselende draairichtingen. De binnenring, die aan beide zijden breder is, wordt aan de as bevestigd door twee bevestigingsschroeven aan te draaien, waardoor installatie eenvoudig is.
Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Ontworpen voor een constante en afwisselende rotatie
- Snel en eenvoudig te monteren op de as
- Minder lawaai en trillingen

Toepassingen

Food and beverage industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht205 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte34,1 mm
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Serieyar
Aangepaste tariefcode84821090
€ 214,69 excl. BTW
/ stuk
€ 259,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.