MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 4MM-1/4 883861

Insteek koppeling met buitendraad, haaks, instelbaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840704
Mecaline:883861
Rubix:06859847
EAN:3660338372681
MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 4MM-1/4 883861

Technische samenvatting

Type bedradingg
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 24
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE PUSH IN KNIEKOPPELING 4MM-1/4 883861


Materiaal: messing-vernikkeld
Druk: 0 tot 15 bar
Temperatuur: -20°C tot +80°C

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type bedradingg
Aansluiting 1g1/4
Aansluiting 24
Materiaalvernikkeld messing
Diameter aansluiting1/4 ''
Buitendiameter buis metrisch4 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Minimale temperatuur-20 °C
€ 3,45 excl. BTW
/ stuk
€ 4,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden