Insert met zeskantschroef SKF YAT 205/W64, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 27.2 mm

Insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:YAT 205/W64
Rubix:03805002
Fabrikant:96626
EAN:07316570174144
SKF YAT 205 W64 Y-LAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte27,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF YAT 205 W64 Y-LAGER


Y-bearing with set screws SKF

Sterke punten

- Snel en eenvoudig op de as te monteren
- Lange levensduur
- Minder lawaai en trillingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht166 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte27,2 mm
Afdichtingopen
Serieyat
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84821090
€ 191,19 excl. BTW
/ stuk
€ 231,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.