Referenties
Klüber Lubrication:0041440590
Rubix:07400504
Productdetails : KLUBER ISOFLEX TOPAS L 152 - KOKER 370 GR
ISOFLEX TOPAS NB 52 en ISOFLEX TOPAS NB 152 zijn vetten voor rol- en glijlagers op basis van synthetische koolwaterstofolie en een bariumcomplex zeep. Het speciale in de ISOFLEX TOPAS NB 52 en 152 vetten gebruikte bariumzeep indikkingsmiddel biedt goede belastings- en draagkrachtcapaciteit, evenals bestendigheid tegen water en omgevingsstoffen in tegenstelling tot andere indikkingsmiddelen op basis van zeep. Beide producten tonen goede bescherming tegen corrosie, evenals oxidatie en verouderingsstabiliteit. De Klüber bariumcomplex zeep is ELINCS-geregistreerd en goedgekeurd door de GASG (Global Automotive Stakeholders Group).
Sterke punten
• Langere levensduur van de componenten indien blootgesteld aan water of waterige stoffen als gevolg van het speciale indikkingsmiddel
• Vele jaren van succesvol gebruik in de auto- en machinebouwindustrie
• Vele jaren van succesvol gebruik in de auto- en machinebouwindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 370 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.745,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 2.111,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
