Referenties
Klüber Lubrication:0900710069
Rubix:07400932

Productdetails : KLUBER KLUBERALFA HL 3-300 - CAN 0,5 LTR
Klüberalfa smeermiddelen, gebaseerd op geperfluoreerd polyether (PFPE) werden ontwikkeld om te voldoen aan levensduursmering onder barre omstandigheden en beschikken over een aantal kenmerken waardoor ze uitermate geschikt zijn voor dergelijke extreme taken.
Sterke punten
• Verlengde levensduur is mogelijk onder kritische operationele invloeden, bijvoorbeeld verontreiniging door agressieve chemicaliën, extreme temperaturen en variatie in en gevolgen van uitgassen ten gevolge van het vacuüm
• Betrouwbare en verbeterde functie van onderdelen onder variabele operationele omstandigheden als gevolg van lagere wrijvingswaarden onder schuifcontact vergeleken met die bereikt met standaard PFPE-oliën
• Geschiktheid voor hoge en lage temperaturen met minimale viscositeitsverandering
• Compatibiliteit met een breed scala van plastic en elastomeermaterialen
• Betrouwbare en verbeterde functie van onderdelen onder variabele operationele omstandigheden als gevolg van lagere wrijvingswaarden onder schuifcontact vergeleken met die bereikt met standaard PFPE-oliën
• Geschiktheid voor hoge en lage temperaturen met minimale viscositeitsverandering
• Compatibiliteit met een breed scala van plastic en elastomeermaterialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Maximumtemperatuur | 250 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.246,32 excl. BTW
/ stuk
€ 3.928,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen