FACOM DOP 3/8" 12-KANT J.7/8

J - Doppen 3/8" 12-kant, inch-maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:J.7/8
Rubix:10102340
EAN:3148510278605
FACOM DOP 3/8" 12-KANT J.7/8

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter24,7 mm
Lengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 3/8" 12-KANT J.7/8


A ["]: 11/16d [mm]: 21,0d1 [mm]: 24,0L [mm]: 33L1 [mm]: 13,012-kant [mm]: 12[g]: 74

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht74 g
Afmeting verpakking (D x B x H)32x29x29 mm
Gewicht verpakking74 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter24,7 mm
Lengte33 mm
Gewicht104 g
€ 6,60 excl. BTW
/ stuk
€ 7,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen