Kegellager Timken J90354, Buitendiameter: 190 mm | Binnendiameter: 90 mm | Breedte: 46.038 mm

Kegel van tapsrollager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:J90354
Rubix:03327188
Fabrikant:100095995
EAN:0053893434636
TIMKEN J 90354 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte46,038 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN J 90354 CONE


Enkelrijige tapsrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte en bestaan uit een kegelassemblage en een buitenring. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest eenvoudige en meest gebruikte type tapsrollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze kegel moet samen met een bijpassende buitenring worden aangeschaft.

Sterke punten

Enkele kegel. Eendelige geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Ook kooien van het pin-type beschikbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van machinegereedschap; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46,038x144,78x144,78 mm
Logistiek gewicht3874 g
Afmeting verpakking (D x B x H)197,0532x197,0532x52,4256 mm
Gewicht verpakking3874,1 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte46,038 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht6 kg
Serie90000
Kokerstaal
Totale breedte lager50,8 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r392000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr83800 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.151,24 excl. BTW
/ stuk
€ 1.393,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen