Kegellager NSK 30205J, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 16.25 mm
Kegellager 302
Zie technische informatieReferenties
NSK:30205J
Rubix:03480997
Fabrikant:30205J N
EAN:00029176000850

Productdetails : NSK 30205 J KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers zijn zo ontworpen dat de toppen van de kegels gevormd door de loopbanen van de kegel en de kop en de conische rollen allemaal samenvallen op één punt op de as van het lager. Wanneer een radiale belasting wordt opgelegd, treedt er een axiale krachtcomponent op; daarom is het noodzakelijk om twee lagers in oppositie of een andere meervoudige regeling te gebruiken. Onder de metrische lagers van de ontwerp verminderde rol met hoge ladingscapaciteit (HR reeksen), hebben sommige lagers het basisaantal dat door J wordt toegevoegd om met de specificaties van ISO voor de diameter van het het toevoerkanaal van het kop achtervlak, kopbreedte, en contacthoek in overeenstemming te zijn. Daarom zijn de kegelassemblage en de kop van lagers met hetzelfde basisaantal dat door J wordt toegevoegd internationaal verwisselbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Buitendiameter | 52 mm |
| Breedte | 16,25 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,72 excl. BTW
/ stuk
€ 29,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden