Kegellager NSK 32208J, Buitendiameter: 80 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 24.75 mm

Kegellager 322

Zie technische informatie

Referenties

NSK:32208J
Rubix:03481099
Fabrikant:32208J N
EAN:00029176001185
NSK 32208 J KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte24,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NSK 32208 J KEGELLAGER EENRIJIG


Achtervoegsel "J": Spoorbreedte kleine buitenring, contacthoek en breedte buitenring volgens ISO 355.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter80 mm
Breedte24,75 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 45,03 excl. BTW
/ stuk
€ 54,49 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.