Kegellager Timken 574, Buitendiameter: 139.992 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 28.575 mm

Kegellager cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:574
Rubix:03384925
EAN:0053893060026
TIMKEN 574 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 574 CUP


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28,702x139,954x139,954 mm
Logistiek gewicht744 g
Afmeting verpakking (D x B x H)39,116x154,432x154,432 mm
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter139,992 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,79 kg
Serie575
Kokerstaal
Totale breedte lager36,513 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r291000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr207000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 663,67 excl. BTW
/ stuk
€ 803,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen