Kegellager Timken 17831, Buitendiameter: 79.985 mm | Binnendiameter: 45.23 mm | Breedte: 15.08 mm
Kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:17831
Rubix:03384658
Fabrikant:100047427
EAN:0053893194585


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,23 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,985 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
Productdetails : TIMKEN 17831 CUP
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,08x79,985x79,985 mm |
| Logistiek gewicht | 126 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 125,6 g |
| Binnendiameter | 45,23 mm |
| Buitendiameter | 79,985 mm |
| Breedte | 15,08 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | ts 17800 |
| Totale breedte lager | 19,842 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 83300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,75 excl. BTW
/ stuk
€ 216,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen