Kegellager Timken 05075-90020, Buitendiameter: 47 mm | Binnendiameter: 19.05 mm | Breedte: 31.75 mm
Kegellager dubbele cupbevestiging
Zie technische informatieReferenties
Timken:05075-90020
Rubix:03383103
EAN:0053893162997


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 19,05 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
Productdetails : TIMKEN 05075-90020 KEGELLAGER ASSY
De configuratie van de TDO biedt brede effectieve lagerspreiding die ideaal is voor toepassingen waarin kantelmomenten een belangrijke ladingscomponent zijn. TDO lagers kunnen worden gebruikt in vaste posities of mogen in de behuizing zweven.
Sterke punten
Dubbele cup en twee enkele kegels, met of zonder een spacer. Wanneer de spacers worden gebruikt, wordt het lager geleverd als vooraf ingestelde, afgestemde bevestiging. De cup heeft groef en smeringsgaten in de OD. Spacers verkrijgbaar met of zonder smeringsgroeven en -gaten.
Toepassingen
Sterke tandwielaandrijvingen; Diverse industriële configuraties
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 31,75x46,99x46,99 mm |
| Logistiek gewicht | 227 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 31,75x57,15x57,15 mm |
| Binnendiameter | 19,05 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Breedte | 31,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,262 kg |
| Serie | imperial series |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 31,75 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 25400 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 46500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 226,92 excl. BTW
/ stuk
€ 274,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen