Kegellager Timken 752B, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 38.1 mm
Kegellager flens cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:752B
Rubix:03384986
Fabrikant:100156717
EAN:0053893083698


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 82,55 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
Productdetails : TIMKEN 752 B CUP
TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.
Sterke punten
De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 38,1x162,052x162,052 mm |
| Logistiek gewicht | 1607 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 186,182x186,182x42,672 mm |
| Gewicht verpakking | 1607,1 g |
| Binnendiameter | 82,55 mm |
| Buitendiameter | 161,925 mm |
| Breedte | 38,1 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,2 kg |
| Serie | 755 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 47,625 mm |
| Norm | TSF (TAPERED SINGLE WITH FLANGE) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 441000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 327000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 338,84 excl. BTW
/ stuk
€ 410,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




