Kegellager Timken M241549-902A2, Buitendiameter: 292.1 mm | Binnendiameter: 204.788 mm | Breedte: 57.945 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:M241549-902A2
Rubix:03328811
EAN:0053893542973
TIMKEN M 241549-902A2 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter204,788 mm
Buitendiameter292,1 mm
Breedte57,945 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN M 241549-902A2 KEGELLAGER ASSY


Tapered roller bearing set Timken
Timken M241549-902A2 is een 2-rijig kegelrollenlager voor zware toepassingen. Het is ontworpen met power-dense geometrie voor betrouwbare prestaties en lagere werkingstemperatuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter204,788 mm
Buitendiameter292,1 mm
Breedte57,945 mm
Type lagerspelingcn
Seriem241500
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager125,42 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1170000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr600000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 13.790,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16.686,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.