Kegellager SKF LM 501314/Q, Buitendiameter: 73.431 mm | Binnendiameter: 60 mm | Breedte: 16.604 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:LM 501314/Q
Rubix:03474566
Fabrikant:50241
EAN:7316577746221


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 60 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 16,604 mm |
Productdetails : SKF LM 501314 Q CUP
Sterke punten
- Kan worden gecombineerd met conussen uit dezelfde serie
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
- Volledige uitwisselbaarheid van bekers mogelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 16,6x73,43x73,43 mm |
| Logistiek gewicht | 127 g |
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 73,431 mm |
| Breedte | 16,604 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | lm |
| Land van oorsprong | MX |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,90 excl. BTW
/ stuk
€ 16,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen