Kegellager Timken 854B, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 44.45 mm
Kegellager flens cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:854B
Rubix:03385005
Fabrikant:100051787
EAN:0053893095912


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
Productdetails : TIMKEN 854 B CUP
TSF lagers hebben flens cups om axiale locatie te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboorde behuizingen.
Sterke punten
De cup staat tegen de flens aan om de behuizing toe te laten om doorboord te zijn. Nauwkeurige uitlijning van boringen van de behuizing. Verminderde verwerkingskosten.
Toepassingen
Werkplaatsmachinespindels; Verloopstukeenheden; Auto-technische transaxles; Transmissies
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 44,45x190,5x190,5 mm |
| Logistiek gewicht | 2688 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 219,1512x219,1512x58,7756 mm |
| Gewicht verpakking | 2688 g |
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 190,5 mm |
| Breedte | 44,45 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Serie | 855 |
| Totale breedte lager | 22,225 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 630000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 458000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 683,50 excl. BTW
/ stuk
€ 827,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen