Kegellager Timken NA33895SW-90093, Buitendiameter: 120.65 mm | Binnendiameter: 54.1 mm | Breedte: 69.85 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA33895SW-90093
Rubix:03329024
EAN:0053893266398


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 54,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 120,65 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 33895 SW-90093 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken NA33895SW-90093 is een dubbelrij kegellagerass. met stalen kooi. Boring 54,10 mm, buitendiameter 120,65 mm en breedte 69,85 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 54,1 mm |
| Buitendiameter | 120,65 mm |
| Breedte | 69,85 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,21 kg |
| Serie | trb – inch standaard 't' |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 69,85 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.667,12 excl. BTW
/ stuk
€ 3.227,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen