Kegellager Timken 39590/39520, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 66.675 mm | Breedte: 30.163 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieReferenties
Timken:39590/39520
Rubix:03362122
EAN:0053893657097




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 66,675 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
Productdetails : TIMKEN 39590/39520 KEGELLAGER EENRIJIG
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30,163x87,96x87,96 mm |
| Logistiek gewicht | 812 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 39,7256x116,0272x116,0272 mm |
| Binnendiameter | 66,675 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 30,163 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | tsf |
| Koker | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 107,24 excl. BTW
/ stuk
€ 129,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen