Kegellager Timken JM207049, Buitendiameter: 95 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 29 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM207049
Rubix:03385775
Fabrikant:100196105
EAN:0053893509143
TIMKEN JM 207049 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte29 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 207049 KEGELLAGER ASSY


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)104x104x35 mm
Logistiek gewicht580 g
Afmeting verpakking (D x B x H)103,632x103,632x34,544 mm
Gewicht verpakking524,8 g
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter95 mm
Breedte29 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 82,55 excl. BTW
/ stuk
€ 99,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen