Kegellager Timken L432348, Buitendiameter: 205.583 mm | Binnendiameter: 158.75 mm | Breedte: 23.813 mm

Kegellager Kegel

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L432348
Rubix:03385790
Fabrikant:100133797
EAN:0053893615813
TIMKEN L 432348 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter158,75 mm
Buitendiameter205,583 mm
Breedte23,813 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 432348 CONE


Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.

Sterke punten

Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)23,813x181,676x181,676 mm
Logistiek gewicht1272 g
Afmeting verpakking (D x B x H)200,1012x200,1012x30,3276 mm
Gewicht verpakking1272,3 g
Binnendiameter158,75 mm
Buitendiameter205,583 mm
Breedte23,813 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,9 kg
Seriel432300
Totale breedte lager23,813 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r280000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr147000 N
€ 333,45 excl. BTW
/ stuk
€ 403,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen