Kegellager Timken 23256B, Buitendiameter: 500 mm | Binnendiameter: 280 mm | Breedte: 176 mm

Kegellager met flenskom

Zie technische informatie

Referenties

Timken:23256B
Rubix:03321223
Fabrikant:100056310
EAN:0053893206462
TIMKEN 23256 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter280 mm
Buitendiameter500 mm
Breedte176 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 23256 B CUP


TSF-lagers hebben flensbekers om de axiale positionering te vergemakkelijken en afdichtingen nauwkeurig uit te lijnen in doorboren behuizingen.

Sterke punten

De kom wordt tegen het flensvlak geplaatst, zodat de behuizing doorboord kan worden. Nauwkeurige uitlijning van de behuizingsboringen. Lagere bewerkingskosten.

Toepassingen

Spillen voor werktuigmachines; Tandwielreductie-eenheden; Transaxles voor auto's; Transmissies

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15,875x68,953x68,953 mm
Logistiek gewicht143 g
Afmeting verpakking (D x B x H)71,374x71,374x26,924 mm
Gewicht verpakking142,9 g
Binnendiameter280 mm
Buitendiameter500 mm
Breedte176 mm
Type lagerspelingcn
€ 163,08 excl. BTW
/ stuk
€ 197,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen