Kegellager Timken 99550-90183, Buitendiameter: 254 mm | Binnendiameter: 139.7 mm | Breedte: 149.352 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:99550-90183
Rubix:03325764
EAN:0053893806952
TIMKEN 99550-90183 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,352 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 99550-90183 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 99550-90183 is een dubbelrij conische rollager-assy met boring 139,7 mm, buitendiameter 254 mm en breedte 149,352 mm.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)149,352x254x254 mm
Logistiek gewicht30241 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77,724x234,95x234,95 mm
Binnendiameter139,7 mm
Buitendiameter254 mm
Breedte149,352 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht30,24 kg
Kokerstaal
Totale breedte lager149,352 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r2055078,4 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1147641,1 N
€ 4.282,74 excl. BTW
/ stuk
€ 5.182,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen