Kegellager Timken HH224346-90079, Buitendiameter: 212.725 mm | Binnendiameter: 114.3 mm | Breedte: 142.872 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH224346-90079
Rubix:03326508
EAN:0053893519142




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 114,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 142,872 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 224346-90079 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken HH224346-90079 kegelrollenlager-assemblage (TDO) met brede effectieve lager-opstelling voor kantelmomenten. Met stalen (stamped steel) kooi en hoge dynamische radiale draagkracht.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 143,002x212,852x212,852 mm |
| Logistiek gewicht | 19310 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 77,724x203,2x203,2 mm |
| Binnendiameter | 114,3 mm |
| Buitendiameter | 212,725 mm |
| Breedte | 142,872 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | hh224300 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 117,475 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 906000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1180000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.412,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6.548,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen