Kegellager Timken 07100S/07210X, Buitendiameter: 50.8 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 15.011 mm
Kegellager multi-lager kit
Zie technische informatieReferenties
Timken:07100S/07210X
Rubix:03385562
EAN:0053893653488




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
Productdetails : TIMKEN 07100 S/07210 X KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® kegellagers zijn bestand tegen zowel radiale als duwbelastingen, zelfs in de meest extreme omstandigheden. Het is ons vlaggenschip product, ze zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, bewerkte oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 15,011x50,8x50,8 mm |
| Logistiek gewicht | 132 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 25,146x59,182x59,182 mm |
| Binnendiameter | 25,4 mm |
| Buitendiameter | 50,8 mm |
| Breedte | 15,011 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 7000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,42 excl. BTW
/ stuk
€ 62,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen