Kegellager Timken 90381-90021, Buitendiameter: 188.912 mm | Binnendiameter: 96.838 mm | Breedte: 107.95 mm

Kegellager 2TS bevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Timken:90381-90021
Rubix:03384048
Fabrikant:100110151
EAN:0053893434810
TIMKEN 90381-90021 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter96,838 mm
Buitendiameter188,912 mm
Breedte107,95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 90381-90021 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblages bestaan uit twee enkele-rij lagers met een binnenste en buitenste ring spacer. In sommige toepassingen, wordt de buitenste ring spacer in het lagerhuis vervangen door een schouder.

Sterke punten

Staalspacers worden gebruikt om Bench End Play (BEP) of preload (BPL) in de assemblage van het lager tot stand te brengen. Verkrijgbaar met of zonder spacers. Spacers ingesteld tijdens de fabricage.

Toepassingen

Verloopstukeenheden; Industriële machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)107,95x188,913x188,913 mm
Logistiek gewicht10930 g
Afmeting verpakking (D x B x H)130,302x196,85x196,85 mm
Gewicht verpakking10929,8 g
Binnendiameter96,838 mm
Buitendiameter188,912 mm
Breedte107,95 mm
Type lagerspelingcn
€ 3.456,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4.182,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen