Kegellager SKF 33211, Buitendiameter: 100 mm | Binnendiameter: 55 mm | Breedte: 35 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:33211
Rubix:03476439
EAN:7316577327543
SKF 33211 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte35 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 33211 KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellagers hebben conische binnen- en buitenringloopbanen en conische rollen. Ze zijn ontworpen voor gecombineerde belastingen, d.w.z. gelijktijdig werkende radiale en axiale belastingen. De projectielijnen van de loopbanen komen samen op een gemeenschappelijk punt op de lageras om een echte rolbeweging en dus lage wrijvingsmomenten tijdens het gebruik te bieden. Het axiale draagvermogen van kegelrollagers neemt toe naarmate de contacthoek α groter wordt. De grootte van de contacthoek, die gewoonlijk tussen 10° en 30° ligt, hangt samen met de berekeningsfactor e: hoe groter de waarde van e, hoe groter de contacthoek.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Lage wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter55 mm
Buitendiameter100 mm
Breedte35 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Referentietoerental4800 rpm
Grenstoerental6300 rpm
Totale breedte lager35 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r190000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr170000 N
€ 88,76 excl. BTW
/ stuk
€ 107,40 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden