Kegellager FAG 32306-DY, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 23 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32306-A
FAG:32306-DY
Rubix:03032916
Fabrikant:0392398370000
EAN:4047643305440

Productdetails : FAG 32306 DY KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered rollager 323, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 553 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 323..-dy |
| Grenstoerental | 10700 rpm |
| Totale breedte lager | 28,75 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 79000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 74000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- fag:32306-A
- rubix:03015774
- fabrikant:0167129270000
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 45,42 excl. BTW/ stuk