Kegellager Timken 97472X, Buitendiameter: 145 mm | Binnendiameter: 120 mm | Breedte: 49.428 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:97472X
Rubix:03384085
Fabrikant:100005113
EAN:0053893455563







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 120 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 49,428 mm |
Productdetails : TIMKEN 97472 X CONE
Timken 97472X is een TS kegel (enkelrij kegellager-cone) met 120 mm boring en 49,428 mm lagerbreedte. Met C0r 486000 N en Cr 376000 N.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 228,6x228,6x60,452 mm |
| Gewicht verpakking | 5279,8 g |
| Binnendiameter | 120 mm |
| Buitendiameter | 145 mm |
| Breedte | 49,428 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 18,157 kg |
| Serie | 97000 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 49,428 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 486000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 376000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.465,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4.193,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen