Kegellager Timken JM719149, Buitendiameter: 150 mm | Binnendiameter: 95 mm | Breedte: 34 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:JM719149
Rubix:03384294
Fabrikant:100062226
EAN:0053893669960

Productdetails : TIMKEN JM 719149 CONE
Timken taps toelopende rollagerkegel JM719149 (single cone), metrische uitvoering. Ontworpen als onderdeel van een kegel- en cupcombinatie voor toepassingen met zowel radiale als axiale belastingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 154,432x154,432x39,116 mm |
| Gewicht verpakking | 1404,3 g |
| Binnendiameter | 95 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Serie | m719100 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Grenstoerental | 3200 rpm |
| Totale breedte lager | 35 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 316000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 215000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,17 excl. BTW
/ stuk
€ 199,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen