Kegellager Timken LM120710, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 28.575 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LM120710
Rubix:03328196
EAN:0053893477299
TIMKEN LM 120710 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LM 120710 CUP


Timken LM120710 is een TRB (tapered roller bearing) single cup in TS-uitvoering. Ontworpen voor zware belasting en langere smerings-/lagerlevensduur bij geoptimaliseerde interne geometrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Seriets (tapered single)
Totale breedte lager31,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r292000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr172000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 642,25 excl. BTW
/ stuk
€ 777,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.