Kegellager Timken 29585-90077, Buitendiameter: 112.712 mm | Binnendiameter: 63.5 mm | Breedte: 55.562 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:29585-90077
Rubix:03321614
EAN:0053893237800
TIMKEN 29585-90077 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte55,562 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 29585-90077 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 29585-90077 (serie 29500) combineert een kegellager-cone en cup voor stabiele krachtoverdracht. Double-cup configuratie helpt bij toepassingen met kantelmomenten.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)55,626x112,776x112,776 mm
Logistiek gewicht2259 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x123,9012x123,9012 mm
Binnendiameter63,5 mm
Buitendiameter112,712 mm
Breedte55,562 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,23 kg
Serie29500
Kokerstaal
Totale breedte lager55,56 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr58900 N
€ 979,55 excl. BTW
/ stuk
€ 1.185,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.