Kegellager Timken 462-902A1, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 65.088 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:462-902A1
Rubix:03322923
EAN:0053893036601


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 65,088 mm |
Productdetails : TIMKEN 462-902A1 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 462-902A1 is een TDO dubbelrij kegelrollenlager met 57,15 mm boring en 107,95 mm buitendiameter. Gewicht 2,443 kg; C0r 166000 N en Cr 280000 N.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65,024x107,95x107,95 mm |
| Logistiek gewicht | 2400 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 114,3x82,55x114,3 mm |
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 65,088 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,443 kg |
| Serie | 455 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 65,088 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 280000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 455,41 excl. BTW
/ stuk
€ 551,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen