Kegellager Timken 566-90029, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 69.85 mm | Breedte: 80.96 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:566-90029
Rubix:03323736
EAN:0053893056197
TIMKEN 566-90029 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte80,96 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 566-90029 KEGELLAGER ASSY


The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 566-90029 kegellagerass'y (TDO) met dubbele buitenring en twee rijen conische rollagers. Ontworpen voor hoge draagkracht en lange levensduur in veeleisende industriële toepassingen.

Sterke punten

Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.

Toepassingen

Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)81,026x127x127 mm
Logistiek gewicht4160 g
Binnendiameter69,85 mm
Buitendiameter127 mm
Breedte80,96 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht4,039 kg
Serie565
Totale breedte lager80,96 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr342000 N
127 mm
127 mm
€ 707,47 excl. BTW
/ stuk
€ 856,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.