Kegellager Timken 665/653, Buitendiameter: 146.05 mm | Binnendiameter: 85.725 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:665/653
Rubix:03324209
EAN:0053893651880
TIMKEN 665/653 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 665/653 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Timken kegellager 665/653 (TS) is een eenrijig taps toelopend rol-lager met staal uitvoering. Voor zware radiale belastingen en lange levensduur.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41,275x146,05x146,05 mm
Logistiek gewicht2443 g
Afmeting verpakking (D x B x H)52,4256x149,3012x149,3012 mm
Binnendiameter85,725 mm
Buitendiameter146,05 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,6 kg
Serieseries 655
Kokerstaal
Totale breedte lager41,275 mm
NormABMA (INCH TAPERED ROLLER BEARING PART NUMBERING SYSTEM)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r335000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr247000 N
€ 254,56 excl. BTW
/ stuk
€ 308,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.