Kegellager Timken 28158/28300X, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 40 mm | Breedte: 20.625 mm
Timken kegelrollager 28000
Zie technische informatieReferenties
Timken:28158/28300X
Rubix:03321493
EAN:0053893655062


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 40 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 20,625 mm |
Productdetails : TIMKEN 28158/28300 X KEGELLAGER EENRIJIG
Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20,625x76,2x76,2 mm |
| Logistiek gewicht | 386 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 26,67x84,582x84,582 mm |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 20,625 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 28000 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 512,14 excl. BTW
/ stuk
€ 619,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen