Kegellager Timken HM 804849/HM804811B, Buitendiameter: 95.25 mm | Binnendiameter: 48.412 mm | Breedte: 29.37 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM 804849/HM804811B
Rubix:03326995
TIMKEN HM 804849/HM 804811 B KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter48,412 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte29,37 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 804849/HM 804811 B KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig TSF (HM804849/HM804811B) met flens. Bore 48,412 mm, buitendiameter 95,250 mm en totale breedte 30,162 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter48,412 mm
Buitendiameter95,25 mm
Breedte29,37 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,01 kg
Seriehm804800
Materiaalgehard staal
Kokerstaal
Totale breedte lager30,162 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r157000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr147000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 266,42 excl. BTW
/ stuk
€ 322,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.