Kegellager SKF HM 89446/2/410/2/QCL7C, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 34.925 mm | Breedte: 29.37 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:HM 89446/2/410/2/QCL7C
Rubix:03474301
Fabrikant:371579
EAN:7316574199730


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34,925 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
Productdetails : SKF HM 89446/2/89410/2 QCL7C KEGELLAGER EENRIJIG
Eenrijige kegellagers, inch afmetingen, zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Sterke punten
- High radial and axial load carrying capacity
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
- Accommodate axial loads in one direction
- Low friction and long service life
- Separable and interchangeable components
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 28,58x70,84x70,84 mm |
| Logistiek gewicht | 658 g |
| Binnendiameter | 34,925 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 29,37 mm |
| Gewicht | 0,66 kg |
| Serie | hm |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 6300 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Totale breedte lager | 29,37 mm |
| Norm | ISO 355 (MAIN DIMENSIONS), ISO 492 (TOLERANCES) |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 106000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 78100 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,36 excl. BTW
/ stuk
€ 70,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen