Kegellager Timken JM738249-90KA4, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 88 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:JM738249-90KA4
Rubix:03327606
EAN:0053893413365
TIMKEN JM 738249-90KA4 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte88 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN JM 738249-90KA4 KEGELLAGER ASSY


Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager-assy JM738249-90KA4 (2TS-DM, direct mount) voor vaste posities op draaiende assen. 190×260×92 mm, 14,06 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte88 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht14,06 kg
Serie2ts-dm
Totale breedte lager92 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr105000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 3.289,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3.980,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.