Kegellager Timken 49580/49520, Buitendiameter: 101.6 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 31.75 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:49580/49520
Rubix:03323325
TIMKEN 49580/49520 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 49580/49520 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 49580/49520 (Type TS) met conus + cup als set. Bor=47,625 mm, OD=101,6 mm. C0r=155000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter101,6 mm
Breedte31,75 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,18 kg
Seriets (single row kegellager)
Totale breedte lager31,75 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r155000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr133000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 309,32 excl. BTW
/ stuk
€ 374,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen