Kegellager SKF 32034 X, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 170 mm | Breedte: 59.97 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:32034 X
Rubix:03470795
Fabrikant:37772
EAN:7316577005786
SKF 32034 X KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter170 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte59,97 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 32034 X KEGELLAGER EENRIJIG


Kegellager Radiaal Enkelrijig - metrische standaard
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57x260x260 mm
Logistiek gewicht10400 g
Binnendiameter170 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte59,97 mm
Type lagerspelingcn
Serie320x
Kokerstaal
Referentietoerental1900 rpm
Grenstoerental2200 rpm
Totale breedte lager57 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r915 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr625 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 903,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.093,28 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.