Kegellager Timken 687/672, Buitendiameter: 168.275 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 41.275 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:687/672
Rubix:03320964
EAN:0053893651927
TIMKEN 687/672 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 687/672 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken® tapered roller bearings manage both radial and thrust loads, even in the most unforgiving conditions. Our flagship product, they are available in thousands of combinations and various configurations, often featuring customized geometries, engineered surfaces or specialized sealing solutions.
Eenrijig kegellager van Timken met cone 687 en cup 672. Bore 101,6 mm, buitendiameter 168,275 mm en totale breedte 41,275 mm; C0r 386000 N en Cr 265000 N.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)41,275x168,275x168,275 mm
Logistiek gewicht3148 g
Afmeting verpakking (D x B x H)62,0776x174,7012x174,7012 mm
Binnendiameter101,6 mm
Buitendiameter168,275 mm
Breedte41,275 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,5 kg
Serie675
Kokerstaal
Referentietoerental2200 rpm
Grenstoerental3000 rpm
Totale breedte lager41,275 mm
NormIMPERIAL (INCH SYSTEM)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r386000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr265000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 270,56 excl. BTW
/ stuk
€ 327,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.